ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 工事用黒板・ホワイトボード
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
黒板タイトル用マグネットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70823166
品番
HTM-50300
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ハイビスカス製工事用スチール黒板のタイトル用マグネットシート。カット済み。チョークでも字も書ける。
寸法(mm)
300×50
高さ(mm)
50
幅(mm)
300
色
緑
用途
工事用黒板のタイトル作成に