ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 工事用黒板・ホワイトボード
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
黒板タイトル用マグネットシート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70823175
品番
HTM-90440
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ハイビスカス製工事用スチール黒板のタイトル用マグネットシート。カット済み。チョークでも字も書ける。
寸法(mm)
440×90
高さ(mm)
90
幅(mm)
440
色
緑
用途
工事用黒板のタイトル作成に