デンキトール

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 70823183 品番 M
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。
軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。

寸法(mm)500×500 仕様体積抵抗:5.0〜10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維) サイズM

商品説明動画

静電気除去ワイピングクロス デンキトール(R)
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:545

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02879362
2021-06-11
用途:
静電気の防止
卸売・小売業

事務用チェアーに敷いて座っています。使わないと、いろいろなところでバチっとなり、辛いのですが、使っているとほとんど静電気がおさまります。立ったり座ったりする際の摩擦で帯電していたのか、座っている間に放電されるのか、とても快適です。

2人が参考にしています
対象商品:
02879362
2021-06-26
用途:
眼鏡、プラスチック製品の清掃。
農・林・水産業

ほこりが着かなくて気に入っています。現在四枚使用中。

対象商品:
02879362
2019-02-05
用途:
デスクワーク
卸売・小売業

事務作業をしながら、机の上に置いて、時々触って放電しています。
ぜんぜんビリッと来なくていいです。

2人が参考にしています
対象商品:
02879362
2019-03-20
用途:
プラスチック清掃用 除電
製造業

徐電性能は満足です。
もう少し厚みがあり、やわらかいものが欲しいです。

対象商品:
02879371
2018-12-11
用途:
塗装前の静電気除去

とても良いです、特に改善していただくてんはないです。

対象商品:
02879362
2018-05-25
用途:
電子基板にかぶせるため
製造業

使いやすいが、サイズに対して価格が高い為、むう少し耐久性を見てから再度の購入を考えたい。

対象商品:
02879362
2018-01-05
用途:
樹脂成形品の静電気除電

効果はありそうですが、まだ使い始めなので持続性は確認出来ていません。もう少し低コストを望みます。

対象商品:
02879362
2017-01-19
用途:
塗装作業に使ってみました。
有限会社クラフトA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗装の前に、エアーとデンキトールでからぶきしてから、塗装しました
静電気はある程度除去できている。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする