HV-RH002 curaria ハンドリリース ハイビックス (HIVIX) 70823253 HV-RH002 curaria ハンドリリース ハイビックス (HIVIX) 70823253

curaria ハンドリリース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70823253 品番HV-RH002
参考基準価格(税別)¥4,148 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。
手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。
指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。
空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。

材質本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC 質量(g)本体:35、ポンプ:23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×120 寸法(幅W×長さL)(mm)(ポンプ)43×85
注意
※鋭利なものの近くや、火元の近くで使用しないでください。破損の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする