03975 天然木肘付き回転こたつチェア ファミリー・ライフ 70823263 03975 天然木肘付き回転こたつチェア ファミリー・ライフ 70823263 03975 天然木肘付き回転こたつチェア ファミリー・ライフ 70823263 03975 天然木肘付き回転こたつチェア ファミリー・ライフ 70823263

天然木肘付き回転こたつチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2脚) 注文コード70823263 品番03975
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

脚部には仕切り板がついている為こたつの熱が逃げにくく、ゆったりとくつろぐ事が出来る。
回転式の座面には汚れに強く、拭き掃除しやすいPVCレザーを使用。
厚みのあるクッションでお尻に負担がかかりにくく、座り心地が良い。
座面が360度回転式なので、椅子を引かなくても楽に立ち座りが出来る。
背もたれはソファーの様なボリューム感。座りやすい大判の座面。
一部組立式

ホワイト/ブラウン 全高(mm)790 座面高さ(mm)410 本体質量(kg)11.6 材質フレーム:天然木ラバーウッド材、座面:PVC・ウレタンフォーム 質量(kg)約11.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56.5×55.5×79
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする