※器具本体のみ ライトバー別売り

一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70823314 品番 NNLK41715J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
埋め込み深さ(mm)49 埋め込み寸法(mm)150×1235 仕様水平天井埋込専用 適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ) 材質(本体)亜鉛鋼板 適合器具連結用/NNLK41716J(連結中用)、NNLK41717J(連結右用)、NNLK41718J(連結左用) 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※電磁波低減タイプライトバーと組み合わせてお使いの場合、取付幅600ピッチはご使用になれません。800ピッチでお取付ください。
※器具本体のみ ライトバー別売り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70823332
2018-01-28
用途:
天井灯の交換。
医療法人土生医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

良い商品ですが設置に制限があるので作業が大変です。固定に関してですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする