生物顕微鏡 ネクロスU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70823333 品番 D21-4224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

明視野・暗視野照明を標準搭載。きれいに見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現した生物顕微鏡です。
対物レンズに『ナリカプランレンズ(NPL)採用』:視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見えます。
明るくなった照明装置:LED照明が従来よりも格段に明るくなりました。倍率を上げても、明るく鮮やかに。
サービスコンセント:他の機器への給電可能。複数台のネクロスUを連結して一斉充電もできます。
一目でわかる電池残量表示:電池残量が一目で分かるので、充電のタイミングを逃しません。

用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。 付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ 仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備) その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載 型式NCT-900 寸法(mm)175×210×360 質量(kg)4.7 総合倍率40×〜900× 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60× 鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式 鏡筒長(mm)160 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする