用途小・中・高等学校理科実験用生物顕微鏡。
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ
仕様レボルバ:4個用、ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)
その他電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
型式NCT-600
寸法(mm)175×210×360
質量(kg)4.7
総合倍率40×〜600×
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(淳電子貴・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式
鏡筒長(mm)160
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置