曜日別特売
MX111 クロスミントコンプレッションウェア クロスミント 70823367

※着用例

MX111 クロスミントコンプレッションウェア クロスミント 70823367
MX111 クロスミントコンプレッションウェア クロスミント 70823367
MX111 クロスミントコンプレッションウェア クロスミント 70823367
MX111 クロスミントコンプレッションウェア クロスミント 70823367
MX111 クロスミントコンプレッションウェア クロスミント 70823367

クロスミントコンプレッションウェア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード70823367品番MX111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりとした着用感が持続します。
UPF50+、99%UVカットで強い日差しにも対抗します。
どんな体型にもフィットする高いストレッチ性です。

用途熱中症対策に。日焼け予防に。ブラックサイズM質量(g)153胸囲(cm)86身長(cm)165-175着丈(cm)63機能クール/UVカット/ストレッチアズワン品番65-0508-95
注意
※お肌に合わない時はご使用をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする