※着用例

MX111 クロスミントコンプレッションウェア クロスミント 70823376 MX111 クロスミントコンプレッションウェア クロスミント 70823376 MX111 クロスミントコンプレッションウェア クロスミント 70823376 MX111 クロスミントコンプレッションウェア クロスミント 70823376 MX111 クロスミントコンプレッションウェア クロスミント 70823376

クロスミントコンプレッションウェア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70823376 品番 MX111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりとした着用感が持続します。
UPF50+、99%UVカットで強い日差しにも対抗します。
どんな体型にもフィットする高いストレッチ性です。

用途熱中症対策に。日焼け予防に。 ブラック サイズL 質量(g)153 胸囲(cm)90 身長(cm)175-185 着丈(cm)66 機能クール/UVカット/ストレッチ アズワン品番65-0508-96
注意
※お肌に合わない時はご使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする