※着用例
クロスミント
クロスミントの シャツ・インナー
クロスミントの 長袖 シャツ・インナー
クロスミントの インナーコンプレッション 長袖
クロスミントコンプレッションウェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70823385
品番
MX111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりとした着用感が持続します。
UPF50+、99%UVカットで強い日差しにも対抗します。
どんな体型にもフィットする高いストレッチ性です。
用途
熱中症対策に。日焼け予防に。
色
ブラック
サイズ
LL
質量(g)
153
胸囲(cm)
94
身長(cm)
175-185
着丈(cm)
69
機能
クール/UVカット/ストレッチ
アズワン品番
65-0508-97
注意
※お肌に合わない時はご使用をおやめください。