Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
59
注文コード
70823418
品番
NNFK46020/NNFK44351LA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
消費電力・電圧・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
59
材質
本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
8.7
色温度(K)
4000
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
幅(mm)
720
タイプ
調光
定格電圧(V)
100〜242
全光束(Lm)
8510
埋め込み深さ(mm)
25(半埋時)
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
144.2
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
□690(半埋時)
明るさ
FHP45形×3灯相当タイプ
演色指数(Ra)
83