※着用例

MX109 クロスミントUV手袋 クロスミント 70823419 MX109 クロスミントUV手袋 クロスミント 70823419 MX109 クロスミントUV手袋 クロスミント 70823419 MX109 クロスミントUV手袋 クロスミント 70823419 MX109 クロスミントUV手袋 クロスミント 70823419

クロスミントUV手袋

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード70823419 品番MX109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ミント加工が「冷感センサー」を活性化し、ひんやりとした着用感が持続します。
UPF50+、99%UVカットで強い日差しにも対抗します。
手の平〜甲も覆って超ロングで気になる二の腕上までスッキリです。

用途熱中症対策に。日焼け予防に。 ブラック サイズフリー 質量(g)50 アズワン品番65-0509-02 素材ポリエステル90%、ポリウレタン10% 特性クール/UVカット
注意
※お肌に合わない時はご使用をおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70823419
2024-05-13
用途:
日中、車や自転車に乗る時。夏の暑い日、半袖Tシャツにプラス。
その他業種

1本購入。価格的に低額ではなかったので、とりあえず1本購入。
すぐに2本目を購入しました。
暑さが格段に緩和されます。 日焼け防止にもなっています。
夏の暑い日、半袖Tシャツにプラスするのに完璧でした。

ただ、1本目と2本目の手袋の太さが、MサイズとLL位の違いがありました。
でも、別々の用途で使えば良いと思い、それでも満足の五つ星。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする