飛沫防止カバー付きハット ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70823428 品番YCH-060BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

取り外し簡単!飛沫防止カバー付き帽子。防護カバーを使わないときは普通の帽子としても使えます。UV対策、野外作業時に。

用途飛沫防止、防塵、防風砂に。 仕様飛沫防止、防塵、防風砂 材質帽子本体:綿、カバー:TPU 寸法(mm)ツバ:220 帽子:ブラック カバー:クリア タイプ非医療用 本体寸法(mm)480×250×210 取付け方法飛沫防止カバーは面ファスナーで簡単に取り外し出来ます。
注意
※取付はツバ部広さが10cm以下の帽子に限ります。
※飛沫やホコリからの保護が目的の為、ウィルス等を予防できるものではありません。
※環境や個人差、温度差等により、メガネがくもることがあります。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※湿気を含んだ状態や水を含んだまま放置しないでください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。
※長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
※火気付近でのご使用はお止めください。カバー部分のTPU素材は熱に弱いため注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
草刈り、剪定
不動産業

ヤマショウさんの別の商品(飛沫帽子カバー単体)も同時に購入しましたが、そちらは透明できれいなのに対し、こちらにセットされているカバーは、思い切り白く汚れており、さらにたたみ癖がひどく、洗ったあと平らに広げて重しを乗せておかねばなりませんでした。それでもちょっとぼこぼこしています。
そこが改善されれば、お手頃な価格ですし、かぶりやすいので、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする