※使用例(帽子は付いておりません)

YPC-002 飛沫防止カバー ヤマショウ 70823437 YPC-002 飛沫防止カバー ヤマショウ 70823437

飛沫防止カバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70823437 品番YPC-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

取り外し簡単!お手持ちの帽子にサッと取り付けるだけの防護カバー。使わないときはくるっとまとめてコンパクトに収納出来ます。

用途飛沫防止、防塵、防風砂に。 仕様飛沫防止、防塵、防風砂 材質TPU 寸法(mm)ツバ:220 クリア タイプ非医療用 本体寸法(mm)480×250×210 取付け方法お手持ちの帽子に防護カバーを巻き付けて後ろで紐を結べば装着完了です。
注意
※帽子は別売りになります。
※飛沫やホコリからの保護が目的の為、ウィルス等を予防できるものではありません。
※環境や個人差、温度差等により、メガネがくもることがあります。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※湿気を含んだ状態や水を含んだまま放置しないでください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。
※長時間ご使用にならない際は、高温多湿の場所を避けて保管してください。
※火気付近でのご使用はお止めください。カバー部分のTPU素材は熱に弱いため注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
草刈り、剪定
不動産業

手持ちの帽子に付けたかったのですが、届いてみると「ツバの広さが10センチ以下の帽子に限る」となっており、とても残念でした。サイズが合えば、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする