- 現場用日よけパラソル(文字入り) 結一産業 70823455 - 現場用日よけパラソル(文字入り) 結一産業 70823455 - 現場用日よけパラソル(文字入り) 結一産業 70823455 - 現場用日よけパラソル(文字入り) 結一産業 70823455 - 現場用日よけパラソル(文字入り) 結一産業 70823455 - 現場用日よけパラソル(文字入り) 結一産業 70823455

現場用日よけパラソル(文字入り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70823455 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

熱中症対策に取り組んでいると一目でわかる「熱中症注意」の文字を入れております!
直射日光を防ぐ角度調整も可能。紫外線に強いUV対策品です!
ボタンを押しての開閉が可能
ポールの伸縮も可能に
別売りの折り畳み式のパラソルスタンドと一緒にご使用下さい!

用途工事・作業現場用パラソル 材質パラソル:ポリエステルUVカット仕様 / ポール:スチール・PE 全長(mm)全開時パラソル:約1750 質量(kg)1.8 パラソル:ブルー/ポール:白 高さ(mm)約1200〜2100 直径(mm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-02
用途:
作業中
藤崎設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

例年より暑く現場用に購入しました。
2日で届きました。
作業中に日陰をつくりながら作業出来、熱中症対策となり良かったてす。
急なゲリラ豪雨から工具も守れますが、雨には少し弱く雨漏りしました。しかし、酷暑にはとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする