曜日別特売
- 折り畳み式パラソルスタンド 結一産業 70823464

 

- 折り畳み式パラソルスタンド 結一産業 70823464
- 折り畳み式パラソルスタンド 結一産業 70823464
- 折り畳み式パラソルスタンド 結一産業 70823464
- 折り畳み式パラソルスタンド 結一産業 70823464

折り畳み式パラソルスタンド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード70823464品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

差し込み口にはサイズ調整用のキャップが付いており、パラソル以外にものぼりポールなど用途に合わせて利用可能!
スタンドにはペグ・ロープ杭などを打ち込めるΦ10mmの穴が8ヶ所あります!

用途現場用日よけパラソル用の折り畳みスタンド質量(kg)1.8グレーメタリック脚長さ(mm)約850収納サイズ(縦×横×高さ)(mm)130×130×410差込口Φ32、サイズ調整用キャップ使用時:Φ26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70823464
2023-08-02
用途: 配管作業時
藤崎設備電気・ガス・熱供給・水道業

パラソルと共に購入。
折り畳めて現場に持っていくのもかさばらず良いです。
この暑さで日陰が作れるのでパラソルと共に使用しています。
早い発送で助助かりました。

対象商品 : 70823464
2022-09-29
用途: ノボリを立てる時
製造業

取り扱いが簡単で使いやすいです。ノボリを立てるのに使用するので、もう少し小型化してノボリ専用の製品を作っていただきたいです。

対象商品 : 70823464
2022-07-09
用途: 柑橘の摘果作業・庭の整備
村上農園卸売・小売業

片手で移動できるので、炎天下でもストレスになりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする