- フラッグレボ 上下2段セット 結一産業 70823604 - フラッグレボ 上下2段セット 結一産業 70823604 - フラッグレボ 上下2段セット 結一産業 70823604 - フラッグレボ 上下2段セット 結一産業 70823604 - フラッグレボ 上下2段セット 結一産業 70823604

フラッグレボ 上下2段セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70823604 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。
1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます!
ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に!
驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました!
旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです!
伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!

用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガー セット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本 シルバー 対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大) サイズ(mm)48.6(単管)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
林業作業時に作業安全旗の掲揚に使用
農・林・水産業

大変使い勝手の良い商品で、思ったより頑丈にできています。現場で使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする