※着用例

フードキャップ フルフェイスインナーネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70823936 品番 ZA4512
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

インナーネットとして、帽子と併用してください。毛髪の脱落を防止します。フルフェイスタイプ。

ホワイト サイズフリー 種類ショートフード 頭囲(cm)43 材質ポリエステル97%、ポリウレタン3% 用途食品工場等での毛髪の脱落を防止します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする