※着用例
シーズン(作業服)
シーズン(作業服)の 飲食・食品工業用ウェア
シーズン(作業服)の 食品工業向け
シーズン(作業服)の フード・キャップ 食品工業向け
フードキャップ フルフェイスインナーネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70823954
品番
ZA4512
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
インナーネットとして、帽子と併用してください。毛髪の脱落を防止します。フルフェイスタイプ。
色
ホワイト
サイズ
LL
種類
ショートフード
頭囲(cm)
45
材質
ポリエステル97%、ポリウレタン3%
用途
食品工場等での毛髪の脱落を防止します。