曜日別特売
B-100UV B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ バクマ工業 70824094

B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)100注文コード70824094品番B-100UV
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。

種類U型フード付ガラリ呼び径(Φmm)100仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法A(mm)152寸法B(mm)97寸法C(mm)81寸法E(mm)47寸法F(mm)7寸法G(mm)12寸法H(mm)154寸法I(mm)7寸法J(mm)179寸法K(mm)147寸法L(mm)25適合パイプ内径(Φmm)98~111クリアー付属品水切付材質(本体)ステンレス(SUS304)
関連資料:寸法図(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする