ナノエアーマスク 小さめ 7枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(7枚) 注文コード70824304 品番PK-NI7S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

特殊ナノファイバー加工の中間層が着用時の口元温度上昇を緩和し、蒸れによる不快感を軽減します。
花粉・ウイルス飛沫などを99%カットする特殊ナノファイバー加工の中間層を採用した3層構造により、通気性を保ちながら飛沫の侵入を防ぎます。
ふんわりとやわらかく幅の広い耳ひもを採用することで、長時間装着しても耳が痛くなりにくく、一日中快適に過ごせます。
マスクの中央に採用した3Dワイヤーが、呼吸時にマスクの形状を保つため、口元にゆとりができ呼吸がしやすくなります。
側面両端Vカット加工により、頬との隙間を低減し、長時間ぴったりフィットします。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズ小さめ 寸法(縦×横)(mm)90×145 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)7 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、ポリフッ化ビニリデン、耳ひも:ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン、ノーズフィッター・3Dワイヤー:ポリエチレン 生産国日本 対象花粉/ウイルス アズワン品番65-2320-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする