フジワーク
フジワークの 厚さ測定
フジワークの 厚さ計
フィルム厚み測定器 標準タイプ 分解能1.0
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70824364
品番
HKT-Lite1.0
参考基準価格(税別)
¥249,000
販売価格(税込)
¥273,680
販売価格(税別)
¥
248,800
バスケットに入れる
コードレスで軽量!低価格を実現した据え置き型測定器!
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途
【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様
測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
電源
ボタン形電池(SR44)
分解能(μm)
1
測定範囲(μm)
1
測定子
コンタクトアンビル908H(R32超硬球面)
繰返し精度(μm)
2(測定子の上下繰返し)
出力端子
デジマチック