※着用例
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の エプロン
グローブマニア(川西工業)の 食品加工・水産現場用エプロン
ポリエチエプロン スタンダード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
70824566
品番
4441W-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
しっかりとした厚みのあるタイプです。
作業現場で色分けできるよう、2色あります。
色
ホワイト
サイズ
M
種別
エプロン
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(cm)
70
全長(cm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応