※着用例

ポリエチエプロン スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 70824575 品番 4441BL-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
しっかりとした厚みのあるタイプです。
作業現場で色分けできるよう、2色あります。

ブルー サイズM 種別エプロン 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 幅(cm)70 全長(cm)135 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする