SCHNAUZER リング付カラビナ Trio360 5色アソート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70824592 品番RK-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

リングが分かれていて絡まらない5色のカラフルアソート!
軽くて使いやすい!持ち運びにも便利。

ブルー・ピンク・ブラック・イエロー・レッド 材質カラビナ:アルミニウム、リング:スチール 長さ(mm)(カラビナ)約60 形状オフセットD型 質量(g)約13 線径(Φmm)(カラビナ)約5.5 耐荷重(kg)約20 リング外径(Φmm)約25 ロック機能なし
注意
※耐加重を超える重さを掛けないで下さい。
※安全帯には使用できません。
※登山・クライミング・車の牽引や荷物の運搬などには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする