※着用例

ポリエチエプロン エコノミー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 70824593 品番 4440P
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
作業現場で色分けできるよう、3色あります。

ピンク サイズフリー 着丈(cm)120 種別エプロン 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 幅(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20753127
2024-01-05
用途:
幼児の嘔吐物処理
学校法人つくし学園認定こども園のびのび幼稚園 様 (教育・研究機関)

後ろでしばるタイプです。ぱっとつけてぱっと捨てられる手軽さはとても良いです。下から丸めてびりっとちぎって脱ぎたいのですが、そういう仕様になっていないので、ウエストに切り込みをいれて使用しています。

対象商品:
70824584
2023-03-09
用途:
早い対応ありがとうです
松元整形外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

まだ中を見ていませんが特に問題ないと思います。またお願いします。

対象商品:
20753127
2021-10-29
用途:
夫の食事タイムに1日3階必ず使っています。
サービス業

1日中 よだれが止まらず 食卓に色々こぼすので、
小さなエプロンは起きている時、食事の時は、その上にポリエチレンの袖なしエプロンを重ねています。
それでもチョット目が離れると 食べ物がこぼれています。
余りガミガミ言えないのが私の悩みどころの一つです。
高齢の夫は 意識的によだれを出しているわけではないのですからしょうがないですね。明日は我が身かもしれない・・・。

対象商品:
20753127
2022-05-04
用途:
衛生管理の為
本多耳鼻科 様 (医療・福祉・介護関連業)

すぐ届きました。特に支障はありません。また買います。

対象商品:
20753127
2021-11-26
用途:
洗顔やお顔のお手入れの時など
ビューティラウンジ所沢 様 (卸売・小売業)

キャンペーンを適用しようと思い操作をして適用になりましたが10%オフは何処に反映されますか?

対象商品:
20753136
2020-03-26
用途:
施設内の清掃・間じゃオムツ交換
医療法人佳信会 桜セントラルクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて、使い勝手も簡単で便利なエプロンで重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする