4442CL ポリエチ袖付エプロン グローブマニア(川西工業) 70824609 4442CL ポリエチ袖付エプロン グローブマニア(川西工業) 70824609 4442CL ポリエチ袖付エプロン グローブマニア(川西工業) 70824609 4442CL ポリエチ袖付エプロン グローブマニア(川西工業) 70824609 4442CL ポリエチ袖付エプロン グローブマニア(川西工業) 70824609

ポリエチ袖付エプロン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 70824609 品番 4442CL
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

袖付きのディスポーザブルエプロン。
食品加工工場から介護など、衣類の汚れを防ぐ使いきりエプロンです。

クリア 種別エプロン 材質ポリエチレン サイズフリー 幅(cm)95 混率(%)1 全長(cm)105 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70824609
2022-11-30
用途:
工場視察の際の、簡易エプロンとして
株式会社花水木 様 (卸売・小売業)

着用時の背中側の写真がなかったので、背中側が覆われないタイプだと気づかずに購入してしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
掲載画像を追加するよう致します。

対象商品:
20753163
2020-05-05
用途:
清掃作業
教育・研究機関

適度に柔らかさがあり、厚手過ぎず動きやすかったです。また手首周りのゴムが割としっかりしていてスカスカせず、水を使用する時も安心して作業出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
20753145
2018-02-25
用途:
見学者用の上着

子供の見学者用の白衣代わりに、使用したかったのてすが、背中が大きく開くので、不十分でした。後ろの写真も掲載して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする