新ISO方式ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70824687 品番SSA100-3R
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。

対辺(mm)33 ピッチ1.5 用途ISO対応ナットフロント・リヤー用 全長(mm)高さ27×ワッシャー外径48.5 タイプ新ISO方式ホイール ねじ径M22 ねじ径(mm)22
注意
※1種類(右ネジ)でフロント・リヤー左右対応。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:432

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする