グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 防護服・保護服・特殊服
グローブマニア(川西工業)の 腕カバー
ポリエチアームカバー スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
70824697
品番
4751BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
使いきりタイプで衛生的なアームカバーです。
内エンボス加工のため、汗でのベタつきも軽減します。
ブルーのゴムを採用し、万が一ゴムが切れた場合でも、すぐに発見でき、異物混入を防ぎます。
色
ブルー
厚さ(mm)
0.025
サイズ
フリー
幅(cm)
20
全長(cm)
40
素材
ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、耐溶剤性