無線風速・温度プローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70824705 品番AF101
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

スマートフォンにBluetooth接続して風量演算、連続データの取り込み、グラフ表示、データ保存が可能
L型に曲がる伸縮延長ロッドを内蔵し、天井高2700mmまでをプローブ単体でかんたん計測
三脚取付穴を用いれば市販の一脚を接続でき、さらに高所の計測にも対応
Φ9mmの目盛り付きプローブはダクト内計測時の挿入深さ確認に最適
安心の国内生産、国内サポート&メンテナンス

計測範囲風速:0.01〜30m/s、温度:-20〜70 付属品キャリングケース、単3電池×2本(テスト用)、取扱説明書、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー、成績書 測定範囲風速:0.01〜30m/s、温度:-20〜70 質量(g)150 電源単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示器を介したACアダプターによる電源供給 精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃ 表示分解能風速:0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、温度:0.1℃ 機能Bluetooth通信(Android端末もしくは表示ユニットと接続)、ケーブル接続(表示ユニットと接続)、手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、I・L両用伸縮式プローブ(mmメモリ刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用) 計測対象清浄な空気 動作環境-20〜70℃(結露のないこと) 電池寿命約20時間(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時) 応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) 計測精度風速:±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、温度:±0.5℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする