タカチ電機工業
タカチ電機工業の 陳列・ディスプレイ用品
タカチ電機工業の 汎用ディスプレイ
タカチ電機工業の ディスプレイケース
スケルトンケース SKLシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
239×67×239
注文コード
70824864
品番
SKL18-7-18
参考基準価格(税別)
¥7,360
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアクリルケースです。
SKL11-5-17、11-8-17はユーロ基板、SKL18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。
用途
電子機器だけではなく、高級感のあるディスプレイケースとしてもご利用頂けます。
材質
アクリル板
色
透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
239×67×239
RoHS指令(10物質対応)
対応