※集合画像

AST3-6B ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業 70824995 AST3-6B ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業 70824995 AST3-6B ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業 70824995

ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) ねじの呼びM3 注文コード70824995 品番AST3-6B
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品はねじの呼び・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。

付属品ビス:ナベM3×6 材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理) 基台:ブラック 表面処理3価クロメート ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)0.4 取付可能板厚(mm)1.0〜3.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-15
用途:
電子機器の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

ケース内部に基板を固定するのに使用します。ケース外にビスが出ないしケースに穴あけする必要もないのでとても便利です。

対象商品:
70824995
2023-03-11
用途:
基板増設作業
サービス業

機器内に基板を増設するために使用しました。
穴を開けたくなったので、両面テープで取り付けられるのはとても嬉しいです。
接着力は強力で、問題ありません。
機会があればまた使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2818:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする