ドレスコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(12枚) 注文コード70825275 品番No.8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

衣類をハンガーに掛けたまま、小ロットの輸送を可能にしました。
軽くてコンパクトなコンテナで商品を安全に包み、自然な風合いのままで売場まで運べます。
サンプル輸送にも最適!組立簡単!輸送用はもちろん、衣類の保管ケースとしてもご利用頂けます。
工夫を凝らした強化ケース、新型プラスチックバー(別売品)を使用!

材質ダンボール紙 形状その他 クラフト 3辺合計(cm)173 適合コンテナバー1型(小) 使用の目安約8着 外寸法・幅(mm)230 外寸法・高さ(mm)1000 外寸法・奥行(mm)500
関連資料:組立説明書(0.07MB)
注意
※プラスチックバーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする