No.8011 ドレスコンテナ シモジマ 70825293 No.8011 ドレスコンテナ シモジマ 70825293

ドレスコンテナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(12枚) 注文コード70825293 品番No.8011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

衣類をハンガーに掛けたまま、小ロットの輸送を可能にしました。
軽くてコンパクトなコンテナで商品を安全に包み、自然な風合いのままで売場まで運べます。
サンプル輸送にも最適!組立簡単!輸送用はもちろん、衣類の保管ケースとしてもご利用頂けます。
工夫を凝らした強化ケース、新型プラスチックバー(別売品)を使用!

材質ダンボール紙 形状その他 クラフト 3辺合計(cm)224 適合コンテナバー3型 使用の目安約17着 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)1270 外寸法・奥行(mm)500
関連資料:組立説明書(0.08MB)
注意
※プラスチックバーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする