アルゴン調整器

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70825308 品番R-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。

接続口径
入口側:W22-14山 袋ナット
出口側:ホースニップルΦ6
使用ガスアルゴン 付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ 適合Ar 質量(kg)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)160×180 二次側圧力(MPa)0.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70825308 R-11 62964013 R-11 6Φ用 アルゴン調整器 阪口製作所 アルゴン調整器 阪口製作所 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09182451
2020-12-08
用途:
TIG溶接に
有限会社カメラの平松 様

ネット上で安価な輸入品は合わないという情報を得ていましたのでこちらの商品を選びました。問題なく、快適に使用できています。

2020-08-16
用途:
アルゴンガス調整機
自動車・二輪車・自転車関連業

海外製は ネジ径があわないとネットで書き込みしていたので 安心の日本製の少し安めなこちらを購入しました 中々しっかりして オススメです

1人が参考にしています
対象商品:
09182451
2020-09-18
用途:
Tig溶接
棟田工業 様

他の方のレビューをみていて、決めました。問題なく使用できています。ボンベにつけるパッキン?が紛失しやすいかもしれないので、注意した方がいいと思います。

対象商品:
09182451
2020-10-04
用途:
TIG溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

安い外国製を買う予定でしたが、ここのレビューを見て急遽この商品にしました。

対象商品:
09182451
2019-02-03
用途:
アルゴンガス
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり日本製ですね〜 圧力調節もちゃんと出来て
安心して使用出来ます

対象商品:
09182451
2018-09-26
用途:
アルミニウム・ステンレス等の溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

以前、とある通販で購入、ボンベとの接続でできなかったので返品、やはり国産の品物でないとダメですね〜 とても良い品物です。作業的にも問題なく、久々のステンレス溶接最高の仕上がりです(自分なりに)。又お願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
70825308
2018-10-06
用途:
アルゴンガスの調整

やっぱり日本製はいい。海外製からの交換です。こちらに替えてよかったです。

対象商品:
09182451
2018-09-29
用途:
旧車レストア

問題なく使用できる。コスパに優れている。吐出側の筍コネクタは不要だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする