- PPファイルスタンド モノタロウ 70825335 - PPファイルスタンド モノタロウ 70825335 - PPファイルスタンド モノタロウ 70825335 - PPファイルスタンド モノタロウ 70825335

PPファイルスタンド

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70825335 品番-
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なA4サイズのファイルスタンドです。
何を入れても自由自在。タテ・ヨコどちらでも使えるフリータイプ!
しっかりとした作りのため、倒れにくく便利!

クリア 用途書類収納に 付属品タイトルシール 材質ポリプロピレン サイズA4 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×242×325
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
書類整理に
有限会社 山名建設 様 (建設業・工事業)

モノタロウさんでほかに買う物があったので、ついでに購入しました。
素材は透明PPで割と薄いです。
発送されたときに他の商品の重みで歪んだのか、はじめから歪んでいたのかは分かりませんが、2個購入した内の1個の縦の部分が片方歪んでました。
値段も100均で売っている300円の書類立ての方がしっかりしています。
横に並べて置いた時に連結出来るアダプタのような物があれば良いと思いまし
た。
縦の部分が歪んでいたので二つ並べてセロテープで繋げて使うと
片方歪んでいるのが矯正され使いやすくなりました。
100均で300円の書類立てがまだ売っていたら、こちらのリピは微妙かもしれません。

2025-08-06
用途:
ブック立て
農・林・水産業

軽くて安定感があり、冊子等を入れても倒れず、本の整理がしやすい

1人が参考にしています
2025-06-19
用途:
中身が確認できる物を保管することに使用
有限会社ネオニッセイ 様 (卸売・小売業)

書類を保管してますが、すぐ取り出しやすいので便利です!もっと買い揃えたいです。

対象商品:
70825335
2026-01-05
用途:
書類整理
農・林・水産業

価格の割にしっかりしています。ちょっとした小物入れにも使ってます。

2025-03-06
用途:
区分け
医療・福祉・介護関連業

本棚の区分けに使います。丈夫そうなのでよかったと思います。

1人が参考にしています
2025-01-24
用途:
書類整理
製造業

上司から頼まれてリピート注文しました。作りがしっかりしていてシンプルなデザインも良き!

1人が参考にしています
対象商品:
70825335
2024-04-14
用途:
デスク周りの整理整頓
株式会社共栄 様 (建設業・工事業)

プリンターの横に置いてA4のコピー用紙を入れ立てかけてます。横置きは問題ないですが、縦置き倒れます。
それ以外は期待通りです!

1人が参考にしています
対象商品:
70825335
2024-04-16
用途:
屋内作業時
建設業・工事業

透明なので、書類が見やすい。また、斜めになっているので、出し入れがしやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする