M PPファイルボックス モノタロウ 70825353 M PPファイルボックス モノタロウ 70825353 M PPファイルボックス モノタロウ 70825353 M PPファイルボックス モノタロウ 70825353

PPファイルボックス

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70825353 品番 M
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なファイルボックスです。
クリアなので内容物が見え、取っ手付きのため取り出しやすく便利!

クリア 用途書類収納に 付属品タイトルシール 材質ポリプロピレン サイズM 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×238×310 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×242×330
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
備品の収納

透明なので、中身が見えて便利です。
会社での備品の在庫に使っています。
追加の発注タイミングが分かりやすいです。

2025-05-08
用途:
ファイルの整理整頓用として

車内に積んで置く用のファイル入れを探していましたが、スペースも取らないいい商品です。商品自体も結構丈夫でクリアなので中も見えて簡単に取り出せます。大きいのと二種類購入しましたが、大きいのはあまり使わない保存用のファイル入れに使い、小さめのファイル入れは車に積んであります。便利な商品です。

2025-05-08
用途:
ファイルの整理整頓用として

車内に積んで置く用のファイル入れを探していましたが、スペースも取らないいい商品です。商品自体も結構丈夫でクリアなので中も見えて簡単に取り出せます。大きいのと二種類購入しましたが、大きいのはあまり使わない保存用のファイル入れに使い、小さめのファイル入れは車に積んであります。便利な商品です。

2025-05-08
用途:
ファイルの整理整頓用として

車内に積んで置く用のファイル入れを探していましたが、スペースも取らないいい商品です。商品自体も結構丈夫でクリアなので中も見えて簡単に取り出せます。大きいのと二種類購入しましたが、大きいのはあまり使わない保存用のファイル入れに使い、小さめのファイル入れは車に積んであります。便利な商品です。

2025-05-08
用途:
ファイルの整理整頓用として

車内に積んで置く用のファイル入れを探していましたが、スペースも取らないいい商品です。商品自体も結構丈夫でクリアなので中も見えて簡単に取り出せます。大きいのと二種類購入しましたが、大きいのはあまり使わない保存用のファイル入れに使い、小さめのファイル入れは車に積んであります。便利な商品です。

2025-05-08
用途:
ファイルの整理整頓用として

車内に積んで置く用のファイル入れを探していましたが、スペースも取らないいい商品です。商品自体も結構丈夫でクリアなので中も見えて簡単に取り出せます。大きいのと二種類購入しましたが、大きいのはあまり使わない保存用のファイル入れに使い、小さめのファイル入れは車に積んであります。便利な商品です。

2025-05-08
用途:
ファイルの整理整頓用として

車内に積んで置く用のファイル入れを探していましたが、スペースも取らないいい商品です。商品自体も結構丈夫でクリアなので中も見えて簡単に取り出せます。大きいのと二種類購入しましたが、大きいのはあまり使わない保存用のファイル入れに使い、小さめのファイル入れは車に積んであります。便利な商品です。

2025-05-28
用途:
机周りが片づきます
その他業種

透明なので中身もよくわかります。縦置き、横置きも可能なので、いろいろと狭い場所にも使えて部屋がきれいになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする