用途制御盤内 電源回路の配電
仕様●ワイヤ被覆むき長-主回路:15mm●ワイヤ被覆むき長-出力1/2:11mm●製品スペーシング:28.2mm●定格動作電圧(UL&CSA) (最大)-主回路 (V):1000●ピーク定格耐電流(kA): 30
幅(mm)28.2
寸法(mm)被覆剥き:11
色一次製品:グレー
容量主回路-ねじクランプあたり1つの絶縁フェルール:10〜35(mm2)/8〜2AWG、主回路-ねじクランプあたり1つの剛性より線導体:10〜35(mm2)/8〜2AWG、出力1-1つの絶縁フェルール:2.5〜16(mm2)/14〜6AWG、出力1-1つの剛性より線導体:6〜16(mm2)/10〜6AWG、出力2-1つの絶縁フェルール:2.5〜16(mm2)/14〜6AWG、出力2-1つの剛性より線導体:2.5〜16(mm2)/14〜6AWG
高さ(mm)75
質量(g)122
極数1、8、主回路:1、(出力)1:1、(出力)2:6
使用温度範囲(℃)-55〜110
温度範囲(℃)設置:-5〜40
定格電圧(V)AC1000、DC1500
定格電流(A)(IEC)125、(UL)115
深さ(mm)50.7
適合電線(mm2)入力:10〜35、出力1:6〜16、出力2:2.5〜16
材質(ハウジング)ポリアミド
定格インパルス耐電圧(kV)8
回路数1
保護IP20
サイズ(mm)ツール-主回路:4、ツール-出力1:3、ツール-出力2:5.5
穴径(mm)主回路:9.8、出力1:6.8、出力2:6.5
UL規格UL94V-0
適合電線サイズAWG/入力:8〜2、出力1:AWG10〜6、出力2:AWG14〜6
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)(出力)1/2:2〜3、主回路:3.5〜5
耐電圧(V)最大誘電:2200
結線方法ねじ
DINレール取り付けタイプ:TH35-15、TH35-7.5
レベル数1
最小ワイヤーサイズ(mm2)35
最小ワイヤーサイズ(AWG)2
最大入力電流(A)125
コネクタタイプDINレール
ピーク短絡電流(kA)100
電力損失(W)4