DBL 配電ブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 70825415 品番 1SNL317510R0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現

用途制御盤内 電源回路の配電 仕様●ワイヤ被覆むき長-主回路:15mm●ワイヤ被覆むき長-出力1:11mm●製品スペーシング:46.2mm●定格動作電圧(UL&CSA) (最大)-主回路 (V):1000●ピーク定格耐電流(kA): 30 幅(mm)46.2 一次製品:グレー 容量主回路-ねじクランプあたり1つの絶縁フェルール:10〜50(mm2)/8〜0AWG、主回路-ねじクランプあたり1つの剛性より線導体:10〜70(mm2)/6〜0AWG、出力1-1つの絶縁フェルール:2.5〜16(mm2)/14〜6AWG、出力1-1つの剛性より線導体:2.5〜6(mm2)/14〜6AWG 高さ(mm)72.5 質量(g)200 極数1、12、主回路:2、(出力)1:10 使用温度範囲(℃)-55〜110 温度範囲(℃)設置:-5〜40 定格電圧(V)AC1000、DC1500 定格電流(A)(IEC)175、(UL)175 深さ(mm)52.3 材質(ハウジング)ポリアミド 定格インパルス耐電圧(kV)8 回路数1 保護IP10 サイズ(mm)ツール-主回路:5、ツール-出力1:5.5 穴径(mm)主回路:11.8、出力1:6.4 UL規格UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)(出力)1:2〜3、主回路:6〜10 耐電圧(V)最大誘電:2200 結線方法ねじ DINレール取り付けタイプ:TH35-15、TH35-7.5 レベル数1 最小ワイヤーサイズ(mm2)50 最小ワイヤーサイズ(AWG)1/0 最大入力電流(A)175 コネクタタイプDINレール ピーク短絡電流(kA)100 電力損失(W)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする