1SNL340010R0000 DBL 配電ブロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70825433

DBL 配電ブロック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)400
内容量1袋(1個)注文コード70825433品番1SNL340010R0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール
施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献
丸型端子の圧着加工不要で工数低減
樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上
DINレール/パネル取付で施工容易化
丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現
制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現

用途
制御盤内 電源回路の配電
極数12使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40定格電圧(V)1000定格電流(A)400UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする