WING ACE
WING ACEの カラーコーン・区画用品
WING ACEの コーン用品
WING ACEの コーンバー
伸縮コーンバー 1.2〜2.0m 黄/黒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70825572
品番
SCB-YB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽くて持ち運び簡単 1.2〜2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
色
黄黒
長さ(m)
1.2〜2
用途
カラーコーン用バー
直径(Φmm)
40(34)
材質(リング)
PE
材質(バー)
ABS
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません