伸縮コーンバー 1.2〜2.0m 青/白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70825615 品番 SCB-BW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽くて持ち運び簡単 1.2〜2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。

青白 長さ(m)1.2〜2 用途カラーコーン用バー 直径(Φmm)40(34) 材質(リング)PE 材質(バー)ABS

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする