WING ACE
WING ACEの カラーコーン・区画用品
WING ACEの コーン用品
WING ACEの コーンバー
伸縮コーンバー 1.2〜2.0m 青/白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
70825642
品番
SCB-BW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
軽くて持ち運び簡単 1.2〜2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
色
青白
長さ(m)
1.2〜2
用途
カラーコーン用バー
直径(Φmm)
40(34)
材質(リング)
PE
材質(バー)
ABS
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません