曜日別特売
53253-0270 基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253 日本モレックス(molex) 70825947

基板用コネクタ 2.0mmピッチ ストレートタイプ 53253

(1件のレビュー)
取扱い終了
極数2
内容量1袋(10個)注文コード70825947品番53253-0270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キンク付(2極を除く)

種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2極数2使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)寸法A(mm)6定格電流(A)2(最大)寸法B(mm)2材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70825947
2020-08-01
用途: タミヤMFC-01のLED出力コネクターの「受け」の方
製造業

タミヤ1/14RCビッグトラックに電飾を増設する為のMFC-01拡張ボード(基板)作成に使用しました。非常に小さいのでキャビン下に設置しても嵩張らず配線がまとまります。AWG30程度の細くて柔らかいリード線を使えばキャビン内にダッシュボードやシートを設置しても無理がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする