曜日別特売
53254-0470 基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254 日本モレックス(molex) 70825992

基板用コネクタ 2.0mmピッチ ライトアングルタイプ 53254

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
極数4
内容量1袋(10個)注文コード70825992品番53254-0470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

キンク付(2極を除く)

形態ライトアングル難燃性UL94V-0種別ウエハー材質ウエハー/PAピッチ(mm)2極数4使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)125(最大)寸法A(mm)10定格電流(A)2(最大)寸法B(mm)6材質(コンタクト)/処理黄銅/錫メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20以下適合プリント基板厚さ(mm)16耐電圧(V/min)AC500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする