2299505-1(CR2105-000) スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70826106

2299505-1(CR2105-000) スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70826106
2299505-1(CR2105-000) スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70826106
2299505-1(CR2105-000) スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70826106

スプライス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100個)適合電線範囲 AWG(#)22~10注文コード70826106品番2299505-1(CR2105-000)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス)
工具不要で結線可能

用途閉端部のスプライス適合電線範囲 AWG(#)22~10容量スプライス:3+アース最大電圧(V)AC600使用温度範囲(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする