2071457-1 汎用コンタクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70826158

2071457-1 汎用コンタクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70826158 2071457-1 汎用コンタクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70826158 2071457-1 汎用コンタクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70826158 2071457-1 汎用コンタクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 70826158

汎用コンタクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(1個) 注文コード70826158 品番2071457-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直流高電圧リレー IHVシリーズ
ハーメチックシール型
コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット
接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化
内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250)
全方向取り付け可能
RoHS Compliant

用途
DC充電、ソーラーインバータ
蓄電池システム、高電圧試験装置
バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御
産業機械の回路保護および安全回路
電流(A)端子の適格:100 電圧(V)端子のスイッチング:DC900 接点配置:1フォームA(NO) 端子の種類ネジ 端子配置補助スイッチ:無し コイル電圧(V)DC36 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする