弁当容器 バイオデリカ 枠膳 800-7 B 黒 リスパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50点) 注文コード70826205 品番RHBW951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「売り場」と「現場」を魅惑する、ひとにやさしい安心設計。スマート嵌合機能により、蓋が嵌めやすく外れにくく、従来品より結露漏れ防止され、売場が汚れにくい。本体のみ、蓋は別売りです。

材質バイオマスプラ 寸法(mm)285×155×28 容量(mL)257 質量(g)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする