曜日別特売
KGLS-3S ロッキングカードスペーサー 北川工業 70826446

ロッキングカードスペーサー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)
寸法A(mm)9.8
内容量1袋(100個)注文コード70826446品番KGLS-3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。

取付穴径(Φmm)
頭部/4(0~+0.2)
脚部/4.8(0~+0.2)
取付板厚(mm)
頭部/1~2
脚部/0.5~2.3
材質ナイロン66仕様スナップ取付ナチュラル寸法A(mm)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途: 基板の固定
製造業

普段の入手ルートでは納期未定でしたが、こちらでは即日出荷で助かりました。

対象商品 : 56280525
2021-06-17
用途: 基盤製作

メーカーで欠品がでており納期2ヶ月待ちだったのですが
こちらで同じものがあったので注文しました。
金額は少し高めですが助かりました。

対象商品 : 10410127
2018-10-20
用途: プリント基板の固定

うまく固定できました。穴の大きさとかには注意がいります。

対象商品 : 10410127
2014-01-29
用途: 組立

100個入りがほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品 : 10410145
2016-01-29
用途: 修理のキバンの取付作業
有限会社 兵庫ソリューションテック

1パック200個は多すぎる、50個単位で販売して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4340:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする